ミーリングチャック mt3のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
103件の「ミーリングチャック mt3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MT3」、「mt3 コレット」、「エンドミル チャック」などの商品も取り扱っております。
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握します セット内容 (mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0 アズワン品番 64-5178-34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握します セット内容 (mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 アズワン品番 64-5177-99 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品 チャック締付け用スパナ
1セット
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm) 0.5~13 精度(mm) 0.05 外径(mm) 50.5 付属品 フックスパナ 仕様 フックスパナ付 振れ精度(mm) 5/100以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法D(Φmm) 本体:75、レンチ:75 チャック内径(Φmm) 32(D1) 寸法l(mm) 90
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品 チャック締付け用スパナ
1セット
69,980 税込76,978
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品 締付ハンドル
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品 チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

精密卓上旋盤コンパクト9の主軸に取り付けて小物を把握するためのアタッチメントです。 材料の直径に合わせたコレットチャックを併用します。 その他ロータリーテーブル用のアタッチメントとしても使用できます。
アズワン品番 64-5177-65 直径(mm) (ホルダー)80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。 剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品 チャック締付け用スパナ 寸法L(mm) 85
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。
用途刃物を把握します アズワン品番 64-5178-03 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品 チャック締付け用スパナ
1セット
139,800 税込153,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)